text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7392 Pintura para metal 750ml Blanco brillante, satinado, mate, metalizado


Capa base y de cobertura en uno Se puede aplicar directamente sobre óxido, metal incoloro y madera Cubre con la primera capa cruzada Ideal para retoques y pequeños objetos Utilizar a 5 °C Rendimiento: 2-3 m² por aerosol Disponible en 19 colores (RAL/Hamerslag)

Artículo No. 90420.007.392
Color Blanco
Embalaje Poder
Adecuado para exteriores
Fluorescente
Tiempo de secado 120 - 120
Embalado por 6
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Blanco
Embalaje Poder
Adecuado para exteriores
Fluorescente
Tiempo de secado 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Marca Rustoleum
Contenido 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Model CombiColor

Números de artículo

Artículo No. 90420.007.392
EAN 8715743012495
UBB 203577044670
UNSPSC 31211500
Artículo del fabricante nr 7392.0.75
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.