text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7384 Pintura para metal 400ml Hammertone gris claro Brillo, satinado, mate, metalizado


Capa base y de cobertura en uNo Se puede aplicar directamente sobre óxido, metal incoloro y madera Cubre con la primera capa cruzada Ideal para retoques y pequeños objetos Utilizar a 5 °C Rendimiento: 2-3 m² por aerosol Disponible en 19 colores (RAL/Hamerslag)

Artículo No. 90405.007.384
Función Protección contra la corrosión
Gama de aplicaciones Superficies metálicas
Volumen (ml) 400
Combustible No
Sin plomo
Embalado por 1

Especificaciones

Función Protección contra la corrosión
Gama de aplicaciones Superficies metálicas
Volumen (ml) 400
Combustible No
Sin plomo
Sin cromatos
Secado rápido No
Se puede pintar
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) 4 hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Marca Rustoleum
Contenido 400
Temperature Voor een optimaal resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en de ondergrond boven 10°C.
Peso por pieza (g) 490
Model CombiColor
Type Paint Spray

Números de artículo

Artículo No. 90405.007.384
EAN 8715743013362
UBB 950577022433
UNSPSC 31211507
Artículo del fabricante nr 7384.0.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.