text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7381 Pintura para metal 2,5l Gris claro


Capa base y de cobertura en uno Se puede aplicar directamente sobre óxido, metal incoloro y madera Gran rendimiento: 10,5 m² por litro Cubre con una sola capa, gran fluidez Diluible con trementina Utilizar a 5 °C Disponible en 52 colores (RAL/Hamerslag)

Artículo No. 90425.007.381
Color Gris
Número RAL 7035
Embalaje Poder
Tipo Pintar
Adecuado para exteriores
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Gris
Número RAL 7035
Embalaje Poder
Tipo Pintar
Adecuado para exteriores
Adecuado para metal
Fluorescente No
Tiempo de secado 120 - 120
Superficie seca (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 2
Pintable (a 23 °C, 50% H.R.) (h) 8
Temperatura mín. de procesado (°C) 5
Consumo recomendado superficie lisa (m²/l) 10.5 - 10.5
Tecnología/tipo genérico Alquídico
Base tintada Base gris claro (de color)
Aplicación con brocha
Marca Rustoleum
Peso por pieza (g) 3390
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números de artículo

Artículo No. 90425.007.381
EAN 8715743012969
UBB 203577017031
UNSPSC 31211500
Artículo del fabricante nr 7381.2.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.