text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7343 Pintura para metal 750ml Amarillo claro


Capa base y de cobertura en uno Se puede aplicar directamente sobre óxido, metal incoloro y madera Gran rendimiento: 10,5 m² por litro Cubre con una sola capa, gran fluidez Diluible con trementina Utilizar a 5 °C Disponible en 52 colores (RAL/Hamerslag)

Artículo No. 90420.007.343
Color Otro
Embalaje Poder
Adecuado para exteriores
Fluorescente
Tiempo de secado 120 - 120
Embalado por 6
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Otro
Embalaje Poder
Adecuado para exteriores
Fluorescente
Tiempo de secado 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Marca Rustoleum
Contenido 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Peso por pieza (g) 912
Model CombiColor
Type Metal Paint

Números de artículo

Artículo No. 90420.007.343
EAN 8715743012341
UBB 500504935148
UNSPSC 31211500
Artículo del fabricante nr 7343.0.75
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.