text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2142 Topcoat 500ml Marfil claro Alto brillo


Máxima calidad Para aplicar sobre acero incoloro, madera y hormigón Manejable a los 30 minutos (a 20 °C) La mayor potencia de cobertura disponible Resistente al calor hasta 100 °C Disponible en 45 colores RAL

Artículo No. 90403.002.142
Función Otro
Gama de aplicaciones Superficies metálicas
Volumen (ml) 500
Combustible No
Sin plomo
Embalado por 6
Solo embalaje completo

Especificaciones

Función Otro
Gama de aplicaciones Superficies metálicas
Volumen (ml) 500
Combustible No
Sin plomo
Sin cromatos
Secado rápido
Se puede pintar
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Marca Rustoleum
Contenido 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Model HARD HAT
Type Topcoat

Números de artículo

Artículo No. 90403.002.142
EAN 8715743006012
UBB 950577010628
UNSPSC 31211507
Artículo del fabricante nr 2142
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.