text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2133 Topcoat 500ml Verde amarillo Brillo intenso


Artikelnummer 90403.002.133
Función Otro
Gama de aplicaciones Superficies metálicas
Volumen (ml) 500
Combustible No
Sin plomo
Sin cromatos
Secado rápido
Verpakt per 1

Specificaties

Función Otro
Gama de aplicaciones Superficies metálicas
Volumen (ml) 500
Combustible No
Sin plomo
Sin cromatos
Secado rápido
Se puede pintar
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Marca Rustoleum
Contenido 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Peso por pieza (g) 521
Model HARD HAT
Type Topcoat

Artikelnummers

Artikelnummer 90403.002.133
EAN 8715743005961
UBB 950577020783
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 2133
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.