text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2116 Topcoat 500ml Gris acero


Extraordinaria resistencia al desgaste y a la corrosión Extraordinaria resistencia a los rayos UV, no se decolora Mayor resistencia frente a ácidos y productos químicos Se puede aplicar directamente sobre imprimadores de zinc y acero galvanizado

Artículo No. 90408.002.116
Función Anti estático
Gama de aplicaciones Superficies metálicas
Volumen (ml) 500
Combustible No
Sin plomo
Embalado por 1

Especificaciones

Función Anti estático
Gama de aplicaciones Superficies metálicas
Volumen (ml) 500
Combustible No
Sin plomo
Sin cromatos
Secado rápido
Se puede pintar
Anti-slip No
Dry time 3 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade Metallic
Marca Rustoleum
Contenido 500
Temperature 100°C (dry heat)
Peso por pieza (g) 675
Model HARD HAT
Type Topcoat

Números de artículo

Artículo No. 90408.002.116
EAN 8715743006319
UBB 950577002138
UNSPSC 31211507
Artículo del fabricante nr 2116
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.