text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSSE-Co 5


Artículo No. 3L773344
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 30
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Taladro de diámetro (mm) 2.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 30
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 3L773344
EAN 4007140386236
UBB 500581790168
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 259025E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.