text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
8F280061
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
Ruko ULTIMATECUT Taper and deburring countersinker DIN 335 type C 90° HSSE-Co 5 RUnaTEC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8F280061
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
8.3 - 8.3
Marca
Ruko
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
8.3 - 8.3
Marca
Ruko
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8F280061
EAN
4007140375698
UBB
500583432322
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
102771EP