text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Multidrill HSS RUnaTEC, spiral fluted with turbo tip S1


Numéro d'article 8P447356
Shaft diameter (mm) 8
Spiral groove Yes
Number of cutting blades 4
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 12
Min. drill diameter (mm) 6
Number of drill stages 7
Emballé par 1

Spécifications

Shaft diameter (mm) 8
Spiral groove Yes
Number of cutting blades 4
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 12
Min. drill diameter (mm) 6
Number of drill stages 7
Cutting material HSS
Cutting direction Right
Brand Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P447356
UBB 500719257189
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 101082P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.