text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Multidrill HSS RUnaTEC, spiral fluted with turbo tip L3


Article number 1U708097
Diámetro del eje (mm) 12
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 4
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 27
Diámetro mín. de perforación (mm) 6
Número de etapas de perforación 8
Packed per 1

Specifications

Diámetro del eje (mm) 12
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 4
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 27
Diámetro mín. de perforación (mm) 6
Número de etapas de perforación 8
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Marca Ruko

Article numbers

Article number 1U708097
UBB 500719257346
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  101084P
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.