text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Broca cilíndrica cónica DIN 345 N HSS Co 30,0 MM


Article number 5X908607
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 175
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 296
Taladro de diámetro (mm) 30
Sistema de sujeción Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm) 175
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko

Article numbers

Article number 5X908607
EAN 4007140123565
UBB 500512788315
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  204300E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.