Brocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
0R818514
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
Ruko Broca cilíndrica cónica DIN 345 N HSS Co 27,0 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0R818514
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm)
170
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
291
Taladro de diámetro (mm)
27
Sistema de sujeción
Eje enchufable cónico
Longitud de corte (mm)
170
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Ruko
Codigo SA
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R818514
EAN
4007140123411
UBB
500512787739
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
204270E