text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type VA, HSSE-Co 5


Artículo No. 1Q268989
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 1Q268989
EAN 4007140035127
UBB 500581166120
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 215063/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.