text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSSE-Co 5 with reduced shank


Artikelnummer 8P019348
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 13
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 135
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 198
Taladro de diámetro (mm) 18.5
Diámetro del eje (mm) 13
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 135
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 8P019348
EAN 4007140260345
UBB 500583567960
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2005185
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.