text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Referência 2D653670
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 130
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Embalado por 1

Especificações

Lunghezza totale (mm) 191
Diametro trapano (mm) 17.5
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 130
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Altro
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko

Números do artigo

Referência 2D653670
EAN 4007140260123
UBB 500581326351
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2004175/RUKO
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.