Brocas
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
Taladrar
Brocas
4I117711
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
Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G TiN
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4I117711
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
133
Taladro de diámetro (mm)
9.8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Ruko
Codigo SA
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4I117711
EAN
4007140133816
UBB
500582110093
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
250098T