text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSSE-Co 5 with reduced shank


Article number 6N648812
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko

Article numbers

Article number 6N648812
EAN 4007140260215
UBB 500582847173
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  2005120
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.