text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Artículo No. 2D323832
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 114
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Taladro de diámetro (mm) 15
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 114
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 2D323832
EAN 4007140260079
UBB 500581322707
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2004150/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.