text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G TiN


Artículo No. 0B451939
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 0B451939
EAN 4007140068187
UBB 500573614822
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 250065T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.