text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground


Article number 9S299709
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 40
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 0.5
Packed per 1

Specifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 40
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 0.5
Tamaño de rosca 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 2.7
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Codigo SA 82074010

Article numbers

Article number 9S299709
EAN 4007140095152
UBB 500584005788
UNSPSC 27000000
Manufacturer article nr  231030E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.