Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8B082317
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8B082317
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
18
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
18
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8B082317
EAN
4007140095190
UBB
500583356182
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
231080E