Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7X442158
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7X442158
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
0.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
12
Rosca de paso (mm)
0.7
Tamaño de rosca
4
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
3.4
Rosca a izquierdas
No
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7X442158
EAN
4007140095169
UBB
500583327555
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
231040E