text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground


Artículo No. 5F766881
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 5F766881
EAN 4007140095183
UBB 500582370127
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 231060E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.