text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground


Artículo No. 4Z137491
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.8
Tamaño de rosca 5
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Codigo SA 82074010

Números de artículo

Artículo No. 4Z137491
EAN 4007140024275
UBB 500582300173
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 231050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.