Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2Y970954
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
Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Y970954
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Y970954
EAN
4007140024282
UBB
500581629549
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
231060