text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground


Artículo No. 1Z335384
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko
Codigo SA 82074010
Type 231100

Números de artículo

Artículo No. 1Z335384
EAN 4007140024305
UBB 500581296497
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 8000421283
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.