text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSS ground


Referência 1O048188
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 1O048188
EAN 4007140024299
UBB 500581135448
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 231080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.