text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Sierra de corona 51-2.IN.


The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Artículo No. F6455.510.001
Diámetro 51
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 51
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para metales no férricos
Adecuado para placas de yeso
Apto para madera
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA 82079010
Type Hole Saw

Descripción

The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Números de artículo

Artículo No. F6455.510.001
EAN 4007140006226
UBB 240140172307
UNSPSC 27112826
Artículo del fabricante nr 105051
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.