text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzón Ruko de 3 puntas 15,2 mm


Artikelnummer F6480.152.001
Diseño Completo (con perno de tracción)
Diámetro del agujero (mm) 15.2
Material a procesar Otro
Anchura del agujero (mm) 15.2
Diámetro del agujero PG9
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 74
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Completo (con perno de tracción)
Diámetro del agujero (mm) 15.2
Material a procesar Otro
Anchura del agujero (mm) 15.2
Diámetro del agujero PG9
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 74
Codigo SA 82055980
Type Screw Hole Punch

Artikelnummers

Artikelnummer F6480.152.001
EAN 4007140008503
UBB 203228001509
UNSPSC 27112845
Fabrikant artikelnummer 109152
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.