text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punzón 3 puntos 22,0 mm


Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Artículo No. F6480.220.001
Diseño Completo (con perno de tracción)
Diámetro del agujero (mm) 22
Material a procesar Otro
Anchura del agujero (mm) 22
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Completo (con perno de tracción)
Diámetro del agujero (mm) 22
Material a procesar Otro
Anchura del agujero (mm) 22
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 177
Codigo SA 82055980
Type Screw Hole Punch

Descripción

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Números de artículo

Artículo No. F6480.220.001
EAN 4007140008688
UBB 203228001921
UNSPSC 27112845
Artículo del fabricante nr 109220
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.