Esmeril
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Esmeril
7T311751
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
Ruko Pasador de fresado ZYAS dm 6 mm longitud cabeza 18 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7T311751
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
58
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Ruko
Codigo SA
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7T311751
EAN
4007140090683
UBB
500513985480
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
116015