Esmeril
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
Fresar
Esmeril
8R951424
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
Ruko Pasador de fresado ZYAS dm 10 mm longitud cabeza 20 mm mango dm 6 mm metal duro, serr. brillante.
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8R951424
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
20
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
10
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8R951424
EAN
4007140090355
UBB
500513985894
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
116017