Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7R564445
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
Ruko Pasador de fresado ZYA dm 16 mm longitud cabeza 25 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7R564445
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7R564445
EAN
4007140090744
UBB
500513986397
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
116014