text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pasador de fresado ZYA dm 12 mm longitud cabeza 25 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.


Artículo No. 7B267882
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 7B267882
EAN 4007140090737
UBB 500513986132
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 116013
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.