text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pasador de fresado WRC dm 6 mm longitud cabeza 16 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.


Artículo No. 7O027422
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 7O027422
EAN 4007140090409
UBB 500513986546
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 116020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.