text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pasador de fresado WRC dm 12 mm longitud cabeza 25 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.


Artículo No. 3E627036
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Ruko
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. 3E627036
EAN 4007140090430
UBB 500513986884
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 116023
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.