Esmeril
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
Fresar
Esmeril
8E082941
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
Ruko Pasador de fresado SPG dm 8 mm longitud cabeza 18 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8E082941
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Árbol puntiagudo
Longitud total (mm)
60
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
18
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Forma de la cabeza según DIN 8032
SPG
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8E082941
EAN
4007140090768
UBB
500513989029
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
116026