Esmeril
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Esmeril
5C489984
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
Ruko Pasador de fresado SKM dm 16 mm longitud cabeza 25 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5C489984
Forma de la cabeza
Cono puntiagudo
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono puntiagudo
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Forma de la cabeza según DIN 8032
SKM
Marca
Ruko
Codigo SA
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5C489984
EAN
4007140090874
UBB
500513992155
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
116039