Esmeril
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
Fresar
Esmeril
4H294342
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
Ruko Pasador de fresado SKM dm 12 mm longitud cabeza 25 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4H294342
Forma de la cabeza
Cono puntiagudo
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono puntiagudo
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
SKM
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H294342
EAN
4007140090386
UBB
500513992072
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
116038