text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pasador de fresado SKM dm 10 mm longitud de cabeza 20 mm vástago dm 6 mm metal duro, serr. brillante.


Artículo No. 1R613192
Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono puntiagudo
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 SKM
Marca Ruko
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 1R613192
EAN 4007140090867
UBB 500513991991
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 116037
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.