text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Pasador de fresado RBF dm 6 mm longitud cabeza 18 mm mango dm 6 mm metal duro, serr. brillante.


Artikelnummer 1U018684
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Verpakt per 1

Specificaties

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud total (mm) 58
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Cruz (X)
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 1U018684
EAN 4007140090805
UBB 500513988377
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 116030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.