Esmeril
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
Fresar
Esmeril
5L814549
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
Ruko Pasador de fresado KUD dm 3 mm cabeza L 2,7 mm vástago dm 3 mm metal duro, dentado brillante
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5L814549
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
33
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
2.7
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Longitud total (mm)
33
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
2.7
Dentado
Cruz (X)
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
3
Forma de la cabeza según DIN 8032
KUD
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5L814549
EAN
4007140110022
UBB
500513987049
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
116052