text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Milling Drill HSS


Artículo No. 9C477336
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción Otro
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Ruko
Codigo SA 82075060
Type Milling Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 9C477336
EAN 4007140041470
UBB 500754763950
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 101202
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.