text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Ruko Mango universal Mango universal A


This handle fits all holders B-C-D-E-F. With the locking head withdrawn, the steel holders can be adjusted up to 100,0 mm in length and can be locked in any position. The replacement blades fit in the bottom cavity of the handle.

Artículo No. F6540.107.010
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Pieza No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 113.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Pieza No
Marca Ruko
Peso por pieza (g) 113.5
Codigo SA
Type Deburring Handle

Descripción

This handle fits all holders B-C-D-E-F. With the locking head withdrawn, the steel holders can be adjusted up to 100,0 mm in length and can be locked in any position. The replacement blades fit in the bottom cavity of the handle.

Números de artículo

Artículo No. F6540.107.010
EAN 4007140007339
UBB 240203149440
UNSPSC 27111526
Artículo del fabricante nr 107010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.