text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSSE-Co 5, ground


Cod Articol 3A593949
Design Machine tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 12
Thread type Metric
Cutting length (mm) 28
Pitch thread (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Design Machine tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 12
Thread type Metric
Cutting length (mm) 28
Pitch thread (mm) 2
Thread size 16
Suitable for blind holes No
Suitable for stainless steel Yes
Cutting material HSS-E
Flank angle (°) 30
With cooling channel No
Colour ring identification Green
Key square (mm) 9
Left-handed thread No
Brand Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 3A593949
EAN 4007140058690
UBB 500581674172
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 232160E/RUKO
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.