text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSSE-Co 5, ground


Artículo No. 9J046816
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 9J046816
EAN 4007140058713
UBB 500583847982
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 232200E/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.