text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Taraud machine droit entrée GUN DIN 376 HSS à queue dégagée forme C 35° M 12


Cod Articol 8J397502
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Ambalat la 1

Specificații

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Bleu
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 8J397502
EAN 4007140024459
UBB 500583483978
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 233120/RUKO
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.