Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0P634952
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
Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0P634952
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
20
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
12
Rosca a izquierdas
No
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0P634952
EAN
4007140024428
UBB
500573807715
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
232200/RUKO