text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground


Artículo No. 9J145978
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.75
Tamaño de rosca 12
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas No
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 9J145978
EAN 4007140024381
UBB 500583849475
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 232120/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.